Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10340300 Verschlussglied 1/2x3/16" verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10340300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10340300
EAN/GTIN:
     4067201010333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied mädler
federverschlussglied

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm. ** Verpackungseinheit 5 Stück.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
Werksnorm* DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
12,7 x 4,88 mm | 1/2 x 3/16 V Zoll
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: chain link, Kettenschloss, Verschlussglieder, Verschlussglied, connecting link, Steckglieder, Kettenverschluss, Steckglied, 11/E, Kettenschlösser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
101
1
€ 10,00*
ab € 1,86*
€ 2,74*
12 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 5,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.