Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10399119 Kettenrad KRR RF 083-1 19 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10399119
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10399119
EAN/GTIN:
     4067201228097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 4,5 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
083
Zähnezahl:
19
Außendurchmesser [da]:
82,9 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
77,16 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
50 [mm]
Bohrung [B]:
10 [mm]
Gesamtlänge [L]:
18 [mm]
Gewicht:
344 [g]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, Kettenrad sprocket KRR 1/2 3/16 083 Edelstahl r
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.