Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10500021 Winkellaschenkette 08 B-1-K2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10500021
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10500021
EAN/GTIN:
     4067201002802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 2 x p
(Befestigungslasche einseitig an jedem Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder K2 müssen separat
bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil
der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage
weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
08 B-1 DIN ISO
Teilung p x innere Breite b1:
1/2 x 5/16'' Zoll
Teilung p:
12,7 mm
Innere Breite b1 min.:
7,75 mm
h4:
8,9 mm
d4:
4,5 mm
f/2:
12,7 mm
G/2*:
17,6 mm
B*:
23,2 mm
s min.*:
1,6 mm
Gewicht:
0,84 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,40*
€ 33,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,81*
€ 30,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,23*
€ 27,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,64*
€ 24,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,07*
€ 21,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,50*
€ 18,45
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,32*
€ 12,28
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.