Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10500034 Flachlaschenkette 08 B-1-M1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10500034
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10500034
EAN/GTIN:
     4067201017103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
DIN ISO Nr.:
08 B-1 DIN ISO Nr.
Teilung x innere Breite p x b1:
1/2 x 5/16'' Zoll
Teilung p:
12,7 mm
Innere Breite b1 min.:
7,75 mm
h5:
13,0 mm
G*:
17,9 mm
d4:
4,3 mm
B*:
9,5 mm
s min.*:
1,6 mm
b3 min.:
11,43 mm
Gewicht:
0,81 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,26*
€ 36,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,50*
€ 32,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,78*
€ 29,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 22,00*
€ 26,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,25*
€ 22,91
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,50*
€ 19,64
pro Meter
ab 250 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.