Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10500100 Innenglied 08 B-1/B-2/B-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10500100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10500100
EAN/GTIN:
     4067201001157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Innenglied


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Kettenstähle. Achtung: Für eine
Zweifach-Kette sind zwei Stück erforderlich! Bestellangaben: z.B.: Zwei
Stück Art.-Nr. 100 801 00, Innenglied Nr. 4/B, Tlg. 8 mm.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
08 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll
Gewicht:
9,0 g
Weitere Suchbegriffe: Innenglied inner link, Innenglied, inner link
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
955
1
€ 10,00*
ab € 0,28*
€ 0,62*
14 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 2,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.