Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10500351 Verschlussglied 08 B-1-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10500351
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10500351
EAN/GTIN:
     4067201003502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Federverschlussglied mit Flachlasch...
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig Ausführung
DIN ISO:
08 B-1 DIN ISO
p:
12,7 mm
h5:
13,0 mm
G:
17,9 mm
d4:
4,3 mm
B:
23,2 mm
s:
1,6 mm
b3 min.:
11,43 mm
Gewicht:
11,0 g
Weitere Suchbegriffe: Einfach-Rollenketten, Rollenkette, Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, federverschlussglied, connecting link Verschlussglied Steckglied Roll
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
649
1
€ 10,00*
ab € 0,47*
€ 2,84*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 5,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.