Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10500400 Gekr. Glied 12/L 08 B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10500400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10500400
EAN/GTIN:
     4067201003540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpftes splintverschlussglied


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Stahl. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung
und Bruchkraft um 20%. * nur mit Nietbolzen.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
08 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglieder, 12/L, Kröpfglied, Steckglied, connecting link, Kettenverschluss, cranked link, Verschlussglieder, Kettenschlösser, Verschlussglied, Kettenschloss, chain link
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6943
1
€ 10,00*
ab € 0,67*
€ 1,54*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 2,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.