Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10514500 Kettenrad KRS GG 08 B-1 45 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10514500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10514500
EAN/GTIN:
     4067201011668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
da:
188,0 mm
d:
182,07 mm
ND:
70 mm
B:
24 mm
L:
40 mm
Gewicht:
1977 g
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 1/2x5/16, KRS, sprocket, 08 B-1, 08B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
55
1
€ 10,00*
ab € 21,34*
€ 24,38*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 25,01*
€ 42,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10524500
ab € 8,35*
Zubehör
Mädler
12514500
ab € 34,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.