Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10514800 Kettenrad KRS Stahl 08 B-1 48 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10514800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10514800
EAN/GTIN:
     4067201359296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
da:
200,3 mm
d:
194,18 mm
ND:
88 mm
B:
20 mm
L:
42 mm
Gewicht:
3160 g
Bemerkung:
1) Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, sprocket, 1/2x5/16, KRS, 08B-1, 08 B-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.