Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10515700 Kettenrad KRS GG 08 B-1 57 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10515700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10515700
EAN/GTIN:
     4067201011675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
57 Zähnezahl
da:
236,4 mm
d:
230,54 mm
ND:
70 mm
B:
24 mm
L:
40 mm
Gewicht:
2381 g
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRS, sprocket, 08 B-1, 1/2x5/16, 08B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
1
€ 10,00*
ab € 25,48*
€ 29,12*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 48,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10525700
ab € 11,64*
Zubehör
Mädler
12515700
ab € 36,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.