Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10515701 Kettenrad KRS Stahl 08 B-1 57 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10515701
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10515701
EAN/GTIN:
     4067201359302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
57 Zähnezahl
da:
236,4 mm
d:
230,54 mm
ND:
88 mm
B:
20 mm
L:
42 mm
Gewicht:
3494 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 08B-1, 1/2x5/16, sprocket, 08 B-1, KRS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.