Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10518300 Kettenrad KRS GG 08 B-1 95 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10518300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10518300
EAN/GTIN:
     4067201011699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
95 Zähnezahl
da:
390,1 mm
d:
384,11 mm
ND:
80 mm
B:
24 mm
L:
45 mm
Gewicht:
4871 g
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 1/2x5/16, KRS, sprocket, 08B-1, 08 B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 58,13*
€ 66,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,00*
€ 110,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10528300
ab € 48,68*
Zubehör
Mädler
12518300
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.