| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10577004L Herst.-Nr.: 10577004L EAN/GTIN: 4067201320791 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 08 B-1 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll | Gewicht: | 9 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenschlösser, chain link, 12/L, Steckglied, cranked link, Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, Kröpfglied, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-G, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol, connecting link, Verschlussglied, Kettenverschluss |
| | |
| |