Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10577188G Kettenrad KRT GG 08 B-1 ZZ=114 - 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10577188G
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10577188G
EAN/GTIN:
     4067201236153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.






Bei Art. 10577188G sitzen die Zähne mittig auf der Kettenradscheibe.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.



Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.



Weitere Abmessungen siehe Tabelle.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
114 Zähnezahl
da:
466,9 mm
d:
460,9 mm
ND:
124 mm
L:
45 mm
Gewicht:
8500 g
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
15 mm
Bohrung max.:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, 08B-1, taperbush, 1/2x5/16, 08 B-1, Taperbuchse, taper sprocket, sprocket, KRT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,11*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.