Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10599000P Einfach-Rollenkette 08 B-1 SS Premium


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10599000P
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     0231080000-M5
EAN/GTIN:
     4067201320814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezieller
Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A). Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch.
Premium-Einfach-Rollenketten mit hoher chemischer Beständigkeit. In
gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Hauptabmessungen nach DIN ISO
606 (ex DIN 8187). Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter
den Standard-Ketten. Die angegebene zulässige Kraft sollte nicht
überschritten werden. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach
Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit
geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit
Innenglied endend. Temperaturbereich: -20° bis +400°. Bitte
beachten:
Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
DIN ISO Nr.:
08 B-1
Teilung x innere Breite:
12,7 x 7,75 [mm]
Teilung x innere Breite (Zoll):
1/2 x 5/16" [mm]
Innere Breite:
11,30 [mm]
Rollendurchmesser:
8,51 [mm]
Bolzendurchmesser:
4,45 [mm]
Gesamtbreite über Niet:
17,0 [mm]
Nietüberstand:
3,9 [mm]
Bruchkraft min.:
0,48 [kN]
Gewicht:
0,70 [kg/m]
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, B-1, Einfach-Rollenkette, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, Premium Edelstahl Rollenketten V2A Rollenketten, roller chain, Einfach-Hülsenkette, single roller chain, Qualitätsrollenketten Edelstahlketten Premium-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 44,57*
€ 58,51*
€ 4,95*
ab € 44,7988*
€ 58,7788*
Lager 183
65
€ 10,00*
ab € 58,62*
€ 64,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,09*
€ 76,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,54*
€ 73,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,71*
€ 72,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 59,45*
€ 70,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 58,62*
€ 69,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.