| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-10599004 Herst.-Nr.: 10599004 EAN/GTIN: 4067201003830 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%. Artikel 10399004 wird mit Nietbolzen geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN / ISO-Nr.: | 08 B-1-GL DIN / ISO-Nr. | 08 B-1 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 12,7 x 3,30 mm | 12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 1/8 Zoll | 1/2 x 5/16 Zoll | Gewicht: | 9 g | 10 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 12/L, stainless, Verschlussglieder, Steckglied, rostfrei, cranked link, connecting link, Kettenschlösser, Edelstahl, Verschlussglied, chain link, Kettenschloss, Kettenverschluss, Kröpfglied, Steckglieder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |