Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10599004P Verschlussglied 12/L 08 B-1 SS Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10599004P
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10599004P
EAN/GTIN:
     4067201320838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied


Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A).
Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch. Bei Kröpfgliedern reduzieren
sich Leistung und Bruchkraft um 20%.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
08 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: connecting link, Kröpfglied, cranked link, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-Gl, Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, Steckglied, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol, Kettenschlösser, 12/L, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, chain link, Verschlussglied, Kettenverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.