Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10599022 Winkellaschenkette RF 08B-1 K2 2xp


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10599022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10599022
EAN/GTIN:
     4067201215790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenkette mit Winkellaschen
Winkellaschen-Rollenkette
Winkellaschenrollenkette
rollenkette mit winkellaschen

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), beidseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder K2 müssen separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Ausführung:
zweiseitig
DIN ISO Nr.:
08 B-1
Teilung x innere Breite (Zoll) [p x b1]:
1/2 x 5/16"
Teilung [p]:
12,7 [mm]
Innere Breite [b1 min. ]:
7,75 [mm]
Höhe vom Bolzen bis zur Auflagefläche [h4]:
8,9 [mm]
Bohrungsdurchmesser [d4]:
4,5 [mm]
Achsabstand Mittelachse zur Bohrung [f/2]:
12,7 [mm]
Abstand Mittelachse zum Laschenende [G/2]:
17,6 [mm]
Laschenbreite [B]:
23,2 [mm]
Laschenstärke [s]:
1,6 [mm]
Gewicht:
0,99 [kg/m]
Weitere Suchbegriffe: Rollenkette Winkellasche roller chain bent atta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,18*
€ 63,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,88*
€ 59,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,25*
€ 57,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 46,03*
€ 54,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 44,95*
€ 53,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 42,21*
€ 50,23
pro Meter
ab 250 Meter
€ 40,56*
€ 48,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 33,99*
€ 40,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.