Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10599126 Kettenrad KRR 08B-1 26 Zähne RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10599126
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10599126
EAN/GTIN:
     4067201232940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).






Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2
mm, c = 1,3 mm, r3 = 13mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
da:
110,0 mm
d:
105,36 mm
ND:
70 mm
B:
16 mm
L:
30 mm
Gewicht:
1096 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad edelstahl, KRR, 1.4305, 08 B-1, Edelstahl, rostfrei, 08B-1, 1/2x5/16, sprocket, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.