Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10599322 Verschlussglied 08B-1 K2 rostfr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10599322
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10599322
EAN/GTIN:
     4067201215837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Federverschlussglied mit Winkellasc...
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlussglied

Werkstoff: Edelstahl 1.4301.
Für rostfreie Einfach-Rollenketten. Mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
DIN ISO:
08 B-1 DIN ISO
p:
12,7 mm
h4:
8,9 mm
d4:
4,5 mm
f/2:
12,7 mm
G/2:
17,6 mm
B:
23,2 mm
s:
1,6 mm
Gewicht:
18,4 g
Weitere Suchbegriffe: Verschlussglied Steckglied connecting link Roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.