Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10600000GL Rollenkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10600000GL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10600000GL
EAN/GTIN:
     4067201189794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Simplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlußglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
DIN ISO Nr.:
10 B-1-GL
Teilung x innere Breite [p x b1min]:
15,875 x 9,65 [mm]
Teilung x innere Breite (Zoll) [p x b1min]:
5/8 x 3/8"
Laschenhöhe [hmax. ]:
14,7 [mm]
Laschendicke [s1/2]:
1,70 [mm]
Rollendurchmesser [d1]:
10,16 [mm]
Bolzendurchmesser:
5,08 [mm]
Gesamtbreite über Niet [b4]:
19,5 [mm]
Nietüberstand [b7]:
2,4 [mm]
Bruchkraft min.:
22,2 [kN]
Gewicht:
1,06 [kg/m]
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, gerade Laschen, 8187
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,39*
€ 12,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,10*
€ 12,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,42*
€ 11,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,11*
€ 10,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.