Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10600021 Winkellaschenkette 10 B-1-K2, 2 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10600021
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10600021
EAN/GTIN:
     4067201000129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 2 x p
(Befestigungslasche einseitig an jedem Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder K2 müssen separat
bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil
der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage
weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
10 B-1 DIN ISO
Teilung p x innere Breite b1:
5/8 x 3/8'' Zoll
Teilung p:
15,875 mm
Innere Breite b1 min.:
9,65 mm
h4:
10,3 mm
d4:
5,5 mm
f/2:
15,9 mm
G/2*:
22,5 mm
B*:
29,5 mm
s min.*:
1,7 mm
Gewicht:
1,13 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,71*
€ 40,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,97*
€ 35,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,24*
€ 31,23
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,60*
€ 24,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,73*
€ 22,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,98*
€ 17,83
pro Meter
ab 250 Meter
€ 11,26*
€ 13,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.