Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10600034 Flachlaschenkette 10 B-1-M1, 4 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10600034
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10600034
EAN/GTIN:
     4067201102243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
DIN ISO Nr.:
10 B-1 DIN ISO Nr.
Teilung x innere Breite p x b1:
5/8 x 3/8'' Zoll
Teilung p:
15,875 mm
Innere Breite b1 min.:
9,65 mm
h5:
16,5 mm
G*:
21,9 mm
d4:
5,5 mm
B*:
14,3 mm
s min.*:
1,7 mm
b3 min.:
13,41 mm
Gewicht:
1,12 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Dreifach-Rollenketten, Einfach-Rollenketten, Rollenkette, Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 10b 1, din 8187, din 8187 05b 1, Rollenkette Flachlasche roller chain straight a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,82*
€ 42,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,85*
€ 37,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,86*
€ 33,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 21,90*
€ 26,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,91*
€ 23,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,92*
€ 18,94
pro Meter
ab 250 Meter
€ 11,94*
€ 14,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.