Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10600100 Innenglied 4/B 10 B-1/B-2/B-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10600100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10600100
EAN/GTIN:
     4067201005568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Innenglied


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Stahl. Achtung: Für eine Dreifach-Kette sind drei
Stück erforderlich. Bestellangaben: z.B.: Drei Stück Art.-Nr. 105 001
00, Innenglied Nr. 4/B, Größe 08B-1.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
10 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
15,875 x 9,65 mm | 5/8 x 3/8 Zoll
Gewicht:
16,0 g
Weitere Suchbegriffe: Innenglied inner link, Innenglied, inner link
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
767
1
€ 10,00*
ab € 0,62*
€ 0,86*
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 3,23*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.