Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10600200 Steckglied 10/S 10 B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10600200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10600200
EAN/GTIN:
     4067201005575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
verschlussglied mit splint

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
DIN ISO Nr.:
10 B-1
Teilung x innere Breite [p x b1min]:
15,875 x 9,65 [mm]
Teilung x innere Breite (Zoll) [p x b1min]:
5/8 x 3/8"
Gewicht:
12 [g]
Weitere Suchbegriffe: Steckglieder, Verschlussglieder, Steckglied, 10/S, Kettenverschluss, chain link, Verschlussglied, Kettenschlösser, Kettenschloss, connecting link
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
260
1
€ 10,00*
ab € 3,48*
€ 4,73*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 9,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.