Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10613600 Kettenrad KRS Stahl 10 B-1 36 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10613600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10613600
EAN/GTIN:
     4067201021636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
10 B-1
Zähnezahl:
36
Außendurchmesser [da]:
189,1 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
182,15 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
100 [mm]
Bohrung [B]:
20 [mm]
Gesamtlänge [L]:
35 [mm]
Gewicht:
3,25 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, ISO 10B-1, KRS, ISO 10 B-1, sprocket, ISO10B-1, 5/8x3/8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 14,40*
€ 19,97*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 35,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10623600
ab € 9,10*
Sonstiges
Mädler
12613600
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.