Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10615700 Kettenrad KRS GG 10 B-1 57 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10615700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10615700
EAN/GTIN:
     4067201029885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Grauguss (GG25)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
10 B-1
Zähnezahl:
57
Außendurchmesser [da]:
296,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
288,18 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
90 [mm]
Bohrung [B]:
23 [mm]
Gesamtlänge [L]:
45 [mm]
Gewicht:
4,25 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, KRS, 5/8x3/8, ISO 10B-1, sprocket, ISO 10 B-1, ISO10B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 43,19*
€ 49,35*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,02*
€ 79,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10625700
ab € 22,67*
Sonstiges
Mädler
12615700
ab € 67,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.