Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10618800 Kettenrad KRS GG 10 B-1 114 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10618800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10618800
EAN/GTIN:
     4067201029915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
114 Zähnezahl
da:
584,1 mm
d:
576,13 mm
ND:
100 mm
B:
24 mm
L:
56 mm
Gewicht:
13,49 kg
Bemerkung:
* 1 Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, ISO10B-1, ISO 10 B-1, 5/8x3/8, ISO 10B-1, sprocket, KRS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 141,45*
€ 161,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,69*
€ 248,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10628800
ab € 139,19*
Zubehör
Mädler
12618800
ab € 195,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.