| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10677004L Herst.-Nr.: 10677004L EAN/GTIN: 4067201321002 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 10 B-1 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 15,875 x 9,65 mm | 5/8 x 3/8 Zoll | Gewicht: | 15 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chain link, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-G, Kröpfglied, Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, Kettenverschluss, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, 12/L, Kettenschlösser, connecting link, Verschlussglied, cranked link, Steckglied |
| | |
| |