Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10677115 Kettenrad KRT ST 10 B-1 ZZ= 15 - 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10677115
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10677115
EAN/GTIN:
     4067201029557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.



Bei Artikel 10677183G und 10677188G sitzen die Zähne mittig auf der
Kettenradscheibe.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3
= 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
83,0 mm
d:
76,36 mm
ND:
60 mm
L:
25 mm
Gewicht:
0,34 kg
Spannbuchsentyp:
1210 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
10 mm
Bohrung max.:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 10B-1, KRT, 10 B-1, taper sprocket, 5/8x3/8, sprocket, Taperbuchse, taperbush
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
188
1
€ 10,00*
ab € 5,45*
€ 8,50*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,59*
€ 15,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10678115
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.