Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10682119 Kettenrad KRF geh. 10 B-1 ZZ=21 B=19 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10682119
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10682119
EAN/GTIN:
     4067201247883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3
= 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
10 B-1
Zähnezahl:
21
Bohrung <sup>H7</sup>:
19 [mm]
Ausführung:
A
Außendurchmesser [da]:
113,4 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
106,52 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
75 [mm]
Gesamtlänge [L]:
30 [mm]
Nutbreite [KH9]:
6 [mm]
Nuttiefe [T2]:
2,8 [mm]
Gewindegröße [M]:
M 5
Gewicht:
1,228 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, ready to use, einbaufertig, 5/8x3/8, 10 B-1, KRF, 10B-1, sprocket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10612100
ab € 5,69*
Sonstiges
Mädler
10688121
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.