Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10699003GL Verschlussglied 10 B-1 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10699003GL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10699003GL
EAN/GTIN:
     4067201357858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
federverschlussglied

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ab Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
10 B-1-GL DIN ISO-Nr.
p x b1:
15,875 x 9,65 mm | 5/8 x 3/8 Zoll
Laschenhöhe hmax.:
14,7 mm
Laschendicke s1/2:
1,70 mm
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglied Steckglieder Verschlussglied Vers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.