Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10700005 Winkellaschenkette 12 B-1-K1, 6 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10700005
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10700005
EAN/GTIN:
     4067201016212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 6 x p
(Befestigungslasche einseitig an jedem dritten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
12 B-1 DIN ISO
Teilung p x innere Breite b1:
3/4 x 7/16 Zoll
Teilung p:
19,05 mm
Innere Breite b1 min.:
11,68 mm
h4:
13,5 mm
d4:
6,6 mm
f/2:
19,05 mm
G/2 *:
26,5 mm
B*:
16,0 mm
s min. *:
1,8 mm
Gewicht:
1,27 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,05*
€ 40,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,19*
€ 34,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,32*
€ 28,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 21,89*
€ 26,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,46*
€ 23,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,02*
€ 20,25
pro Meter
ab 250 Meter
€ 14,58*
€ 17,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.