Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10700034 Flachlaschenkette 12 B-1-M1, 4 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10700034
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10700034
EAN/GTIN:
     4067201085454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
DIN ISO Nr.:
12 B-1 DIN ISO Nr.
Teilung x innere Breite p x b1:
3/4 x 7/16'' Zoll
Teilung p:
19,05 mm
Innere Breite b1 min.:
11,68 mm
h5:
21 mm
G*:
26,6 mm
d4:
6,6 mm
B*:
16,0 mm
s min.*:
1,8 mm
b3 min.:
15,75 mm
Gewicht:
1,41 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,78*
€ 47,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,10*
€ 40,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,42*
€ 33,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 25,58*
€ 30,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,75*
€ 27,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 19,89*
€ 23,67
pro Meter
ab 250 Meter
€ 17,05*
€ 20,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.