Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10700300 Verschlussglied 12 B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10700300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10700300
EAN/GTIN:
     4067201024002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
12 b-1 federverschlussglied
federverschlussglied
federverschlussglied einfach

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm. ** Verpackungseinheit 5 Stück.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
12 B-1** DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
19,05 x 11,6 mm | 3/4 x 7/16 Zoll
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenschloss, Kettenschlösser, Verschlussglied, Steckglied, Steckglieder, connecting link, Kettenverschluss, chain link, 11/E, Verschlussglieder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7905
5
€ 10,00*
ab € 0,68*
€ 1,06*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 3,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.