Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10700302 Verschlussglied 12 B-1-K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10700302
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10700302
EAN/GTIN:
     4067201024262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Federverschlussglied mit Winkellasc...
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
DIN ISO:
12 B-1 DIN ISO
p:
19,05 mm
h4:
13,5 mm
d4:
6,6 mm
f/2:
19,05 mm
G/2:
26,5 mm
B:
16,0 mm
s:
1,8 mm
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: Einfach-Rollenketten, Rollenkette, Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 12b 1, federverschlussglied, din 8187 05b 1, Verschlussglied Steckglied connecting link Roll
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
395
1
€ 10,00*
ab € 1,88*
€ 4,39*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 8,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.