Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10727600 Kettenradscheibe KRL 12 B-1 76 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10727600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10727600
EAN/GTIN:
     4067201017516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
76 Zähnezahl
da:
469,9 mm
d:
460,99 mm
B:
30 mm
Gewicht:
14,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler kettenrad 08 b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRL, sprocket, 12B-1, 3/4x7/16, plate wheel, 12 B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 101,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,44*
€ 164,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10717600
ab € 95,86*
Zubehör
Mädler
12727600
ab € 313,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.