Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10766004N Verschlussglied 12/L 12 B-1 Neptune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10766004N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10766004N
EAN/GTIN:
     4067201321132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, mit
Korrosionsschutzbeschichtung. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung
und Bruchkraft um 20%.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
12 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
19,05 x 11,68 mm | 3/4 x 7/16 Zoll
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglied, Kettenverschluss, 12/L, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-Gl, chain link, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, cranked link, Verschlussglied, Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, connecting link, Kröpfglied, Kettenschlösser, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.