| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10776005LN Herst.-Nr.: 10776005LN EAN/GTIN: 4067201321187 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 12 B-1 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 19,05 x 11,68 mm | 3/4 x 7/16 Zoll | Gewicht: | 48 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelglied, connecting link, chain link, rollenkette verschlussglied verschl..., Verschlussglied, double link, Kettenschlösser, Kettenverschluss, 15/C, Steckglied, Verschlussglieder Verschlussglied V... |
| | |
| |