Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10777005L Doppelglied 15/C 12 B-1 Lambda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10777005L
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10777005L
EAN/GTIN:
     4067201321224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckglieder Steckglieder Steck-Gli...
double link
Kröpfglied
Kettenschloss Kettenschloß Kettensc...


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall.



Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1
Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Bei
Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl / Sintermetall selbstschmierend
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
DIN ISO Nr.:
12 B-1
Teilung x innere Breite:
19,05 x 11,68 [mm]
Teilung x innere Breite (Zoll):
3/4 x 7/16" [mm]
Gewicht:
48 [g]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.