Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10777113 Kettenrad KRT ST 12 B-1 ZZ= 13 - 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10777113
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10777113
EAN/GTIN:
     4067201017929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.





Diese Räder sind verstärkt und die Zähne sitzen mittig auf der
Kettenradscheibe.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 =
19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
da:
87,5 mm
d:
79,59 mm
ND:
60 mm
L:
25 mm
Gewicht:
0,38 kg
Spannbuchsentyp:
1210 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
10 mm
Bohrung max.:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, Taperbuchse, 12B-1, 3/4x7/16, taper sprocket, taperbush, sprocket, KRT, 12 B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
212
1
€ 10,00*
ab € 6,86*
€ 10,72*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,99*
€ 17,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.