Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10778118 Kettenrad KRTG geh. 12 B-1 ZZ= 18 - 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10778118
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10778118
EAN/GTIN:
     4067201236672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Stahl C45, Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Gehärtete Kettenräder für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage.
Verwendbar mit und ohne Passfeder.
Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden.
Diese Buchsen sind in verschiedenen Außenmaßen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
12 B-1 (Taper)
Zähnezahl:
18
Außendurchmesser [da]:
118,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
109,71 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
90 [mm]
Gesamtlänge [L]:
32 [mm]
Gewicht:
0,91 [kg]
Spannbuchse (Typ):
2012
Min. Bohrungsdurchmesser:
12 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser:
50 [mm]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, KRTG 12B-1 12 B-1 Kettenrad sprocket 3/4 7/16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10777118
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.