Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10778122 Kettenrad KRTG geh. 12 B-1 ZZ= 22 - 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10778122
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10778122
EAN/GTIN:
     4067201226444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Stahl C45, Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Gehärtete Kettenräder für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage.
Verwendbar mit und ohne Passfeder.
Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden.
Diese Buchsen sind in verschiedenen Außenmaßen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
12 B-1 (Taper)
Zähnezahl:
22
Außendurchmesser [da]:
141,8 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
133,86 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
102 [mm]
Gesamtlänge [L]:
45 [mm]
Gewicht:
1,34 [kg]
Spannbuchse (Typ):
2517
Min. Bohrungsdurchmesser:
15 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser:
65 [mm]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, KRTG 12B-1 12 B-1 Kettenrad sprocket 3/4 7/16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10777122
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.