Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10781222 Kettenrad KRF geh. 12 B-1 ZZ=12 B=22 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10781222
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10781222
EAN/GTIN:
     4067201246503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3
= 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
12 B-1
Zähnezahl:
12
Bohrung <sup>H7</sup>:
22 [mm]
Ausführung:
A
Außendurchmesser [da]:
81,5 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
73,60 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
52 [mm]
Gesamtlänge [L]:
35 [mm]
Nutbreite [KH9]:
6 [mm]
Nuttiefe [T2]:
2,8 [mm]
Gewindegröße [M]:
M 5
Gewicht:
0,608 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, 12B-1, 3/4x7/16, ready to use, 12 B-1, KRF, einbaufertig, sprocket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10711200
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.