Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10781740 Kettenrad KRF geh. 12 B-1 ZZ=17 B=40 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10781740
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10781740
EAN/GTIN:
     4067201016786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3
= 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
12 B-1
Zähnezahl:
17
Bohrung <sup>H7</sup>:
40 [mm]
Ausführung:
A
Außendurchmesser [da]:
111,5 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
103,67 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
80 [mm]
Gesamtlänge [L]:
35 [mm]
Nutbreite [KH9]:
12 [mm]
Nuttiefe [T2]:
3,3 [mm]
Gewindegröße [M]:
M 10
Gewicht:
1,278 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, 3/4x7/16, KRF, sprocket, einbaufertig, ready to use, 12B-1, 12 B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
1
€ 10,00*
ab € 17,07*
€ 34,13*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,03*
€ 55,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10711700
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.