Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10782030 Kettenrad KRF geh. 12 B-1 ZZ=20 B=30 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10782030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10782030
EAN/GTIN:
     4067201016809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3
= 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
12 B-1
Zähnezahl:
20
Bohrung <sup>H7</sup>:
30 [mm]
Ausführung:
A
Außendurchmesser [da]:
129,7 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
121,78 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
80 [mm]
Gesamtlänge [L]:
35 [mm]
Nutbreite [KH9]:
8 [mm]
Nuttiefe [T2]:
3,3 [mm]
Gewindegröße [M]:
M 6
Gewicht:
1,716 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, ready to use, 3/4x7/16, 12 B-1, einbaufertig, 12B-1, sprocket, KRF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10712000
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.