Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10799000 Rollenkette rostfrei 12 B-1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10799000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10799000
EAN/GTIN:
     4067201005490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Einfach-Rollenketten mit guter
chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN. Werkstoffbedingt
liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene
Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um
bleibende Verformung zu vermeiden. Vorgereckt. Nicht geschmiert. Die
Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte
Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader
Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen
separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
12 B-1 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
19,05 x 11,68 mm | 3/4 x 7/16 Zoll
Innere Breite b2:
15,62 mm
Rollen-Ø d1:
12,07 mm
Bolzen-Ø:
5,72 mm
b4:
22,7 mm
b7:
4,6 mm
Bruchkraft min.:
18,5 kN
Gewicht:
1,25 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, Stahlkette, din 8187 12b 1, din 8187, din 8187 05b 1, rostfrei, 8187, roller-chain, Edelstahl-Ketten, rollerchain, Edelstahlketen, stainless, Edelstahl-Keten, Edelstahlketten, roller chain, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,78*
€ 47,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,77*
€ 44,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,73*
€ 42,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 33,70*
€ 40,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 31,65*
€ 37,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 29,61*
€ 35,24
pro Meter
ab 250 Meter
€ 28,41*
€ 33,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.