Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10799003GL Verschlussglied 12 B-1 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10799003GL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10799003GL
EAN/GTIN:
     4067201357827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
federverschlussglied

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ab Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
12 B-1-GL DIN ISO-Nr.
p x b1:
19,05 x 11,68 mm | 3/4 x 7/16 Zoll
Laschenhöhe hmax.:
16,0 mm
Laschendicke s1/2:
1,85 mm
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglied Steckglieder Verschlussglied Vers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.