| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-10800000GL Herst.-Nr.: 10800000GL EAN/GTIN: 4067201190127 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.
Hochwertige Simplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.
Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlußglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN ISO-Nr.: | 16 B-1-GL DIN ISO-Nr. | p x b1: | 25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll | Laschenhöhe hmax.: | 21,0 mm | Laschendicke s1/2: | 4,15/3,1 mm | Rollen-Ø d1: | 15,88 mm | Bolzen-Ø: | 8,28 mm | b4: | 36,1 mm | b7: | 3,0 mm | Bruchkraftmin.: | 60,0 kN | Gewicht: | 3,08 kg/m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |