| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10800000T Herst.-Nr.: 10800000T EAN/GTIN: 4067201321286 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Außenlaschen vernickelt. Innenlaschen brüniert. Premium-Einfach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß unter staubigen Bedingungen. Nahtlose Schmiernutbuchsen. Besonders harte und reibungsarme Bolzen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
Weitere Informationen: | | DIN ISO-Nr.: | 16 B-1 DIN ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1min.: | 25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll | Innere Breite b2: | 25,45 mm | Rollen-Ø d1: | 15,88 mm | Bolzen-Ø: | 8,28 mm | b4: | 36,1 mm | b7: | 5,4 mm | Bruchkraft min.: | 70 kN | Gewicht: | 2,70 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 16b-1, din 8187, din 8187 16b-1, Einfach-Hülsenkette, single roller chain, Industrielle Anwendungen Robuste Ketten Langleb, Einfach-Rollenkette, Abriebfeste Ketten Hochleistungsketten Indust, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, B-1, roller chain, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke |
| | |
| |